DCN 080-064-12R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3202727
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202727
EAN/GTIN 7291075277609
Nummer fabrikant 3202727
L-nummer L24040 608

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 124,4 mm, effectieve lengte (LU) 65,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 77,94 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 080
  • Totale lengte (OAL) 124,4 mm
  • Puntlengte (PL) 1,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 79,4 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 65,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen