DCN 100-080-15.87R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202716
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202716
    EAN/GTIN 7291075278835
    Nummer fabrikant 3202716
    L-nummer L24040 1070

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,394″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 5,68″, bruikbare lengte (LU) 3,22″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,394″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,409 0,79″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,394″
    • decimale equivalent: 0,394″
    • flensdiameter: 3,718″
    • insert Seat Size Code (SSC): 10.0
    • Lengte Groep: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 100
    • totale lengte (OAL): 5,68″
    • puntlengte (PL): 0,072″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,79″
    • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Round
    • bruikbare lengte (LU): 3,22″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen