Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 32,0, totale lengte (OAL) 270,5 mm, effectieve lengte (LU) 164,86 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 32 mm
- Bundeldiameter (DF) 42 mm
- Functionele lengte (LF) 204,68 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 32,0 in
- L/D-bereik 5xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 320
- Totale lengte (OAL) 270,5 mm
- Puntlengte (PL) 4,86 mm
- Lengte kraag (LPR) 210,5 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 60 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 164,86 mm