DCN 250-038-32R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3202707
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202707
    EAN/GTIN 7291075279559
    Nummer fabrikant 3202707
    L-nummer L24040 1319

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, code snijplaatzitting (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 137 mm, effectieve lengte (LU) 41,3 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 72,45 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
    • L/D-bereik 2xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 250
    • Totale lengte (OAL) 137 mm
    • Puntlengte (PL) 3,8 mm
    • Lengte kraag (LPR) 77 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 41,3 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen