DCN 240-120-32R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202706
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202706
    EAN/GTIN 7291075243116
    Nummer fabrikant 3202706
    L-nummer L24040 582

    Omschrijving

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Longueur hors tout (OAL) 218 mm, Longueur utile (LU) 123.62 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 24 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
    • Diamètre collerette (DF) 42 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 153.63 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 240
    • Longueur hors tout (OAL) 218 mm
    • Point Length (PL) 3.62 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 158 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 60 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 123.62 mm

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen