DCN 230-035-32R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3202703
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202703
EAN/GTIN 7291075279535
Nummer fabrikant 3202703
L-nummer L24040 1310

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 23 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 130,9 mm, effectieve lengte (LU) 37,96 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 66,71 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 230
  • Totale lengte (OAL) 130,9 mm
  • Puntlengte (PL) 3,46 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 37,96 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen