DCN 190-029-25.4R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202645
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202645
EAN/GTIN 7291075279856
Nummer fabrikant 3202645
L-nummer L24040 982

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 4-1/2″, bruikbare lengte (LU) 1,26″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,748″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,748″
  • decimale diameter: 0,748″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,783 Functionele lengte: 2,164″
  • insert Seat Size Code (SSC): 19.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 190
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • Point Length (PL): 0,136″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,26″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen