DCN 150-075-19.05R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202638
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202638
EAN/GTIN 7291075243376
Nummer fabrikant 3202638
L-nummer L24040 951

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 5,86″, bruikbare lengte (LU) 3,06″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,591″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter: 3,783″
  • insert Seat Size Code (SSC): 15.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 150
  • totale lengte (OAL): 5,86″
  • Point Length (PL): 0,107″
  • Extruding Length (LPR): 3,89″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • Shank Length (LS): 1,97″
  • Shank Type: Round
  • usable Length (LU): 3,06″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.