DCN 150-023-19.05R-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202637
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202637
EAN/GTIN 7291075279818
Nummer fabrikant 3202637
L-nummer L24040 189

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 3,79″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,591″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter: 1,713″
  • insert Seat Size Code (SSC): 15.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 150
  • totale lengte (OAL): 3,79″
  • Point Length (PL): 0,107″
  • Extruding Length (LPR): 1,82″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • Shank Length (LS): 1,97″
  • Shank Type: Round
  • usable Length (LU): 1″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen