Omschrijving:
Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,571″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 5,54″, bruikbare lengte (LU) 2,95″
Kenmerk:
- ″
- Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
- aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
- snijdiameter (DC): 0,571″
- snijdiameter maximum (DCX): 0,587 0,79″
- snijdiameter minimum (DCN LF): 0,571″
- decimale equivalent: 0,571″
- flensdiameter: 3,546″
- insert Seat Size Code (SSC): 14.0
-
Lengte Groep: 5xD
Master Insert Identification (MIID): ICP 145 totale lengte (OAL): 5,54″ Point Length (PL): 0,104″ uitstekende lengte (LPR): 3,65″ Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6 schachtlengte (LS): 1,89″ schachttype: Round bruikbare lengte (LU): 2,95″