Omschrijving:
Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 5,24″, bruikbare lengte (LU) 2-3/4″
Kenmerk:
- ″
- Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
- aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
- snijdiameter (DC): 0,531″
- snijdiameter maximum (DCX): 0,547 0,79″
- snijdiameter minimum (DCN LF): 0,531″
- decimale equivalent: 0,531″
- flensdiameter: 3,253″
- insert Seat Size Code (SSC): 13.0
-
Lengte Groep: 5xD
Master Insert Identification (MIID): ICP 135 totale lengte (OAL): 5,24″ Point Length (PL): 0,097″ uitstekende lengte (LPR): 3,35″ Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6 schachtlengte (LS): 1,89″ schachttype: Round bruikbare lengte (LU): 2-3″