DCN 100-015-15.87R-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202622
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202622
EAN/GTIN 7291075279764
Nummer fabrikant 3202622
L-nummer L24040 686

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,394″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 3,12″, bruikbare lengte (LU) 0,66″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,394″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,409 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,394″
  • decimale equivalent: 0,394″
  • flensdiameter: 1,158″
  • insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 100
  • totale lengte (OAL): 3,12″
  • puntlengte (PL): 0,072″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,23″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,66″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen