Omschrijving:
Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,354″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 2,92″, bruikbare lengte (LU) 0,6″
Kenmerk:
- ″
- Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
- aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
- snijdiameter (DC): 0,354″
- snijdiameter maximum (DCX): 0,37 0,63″
- snijdiameter minimum (DCN LF): 0,354″
- decimale equivalent: 0,354″
- flensdiameter: 1,085″
- insert Seat Size Code (SSC): 9.0
- Lengte Groep: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): ICP 090
- totale lengte (OAL): 2,92″
- Point Length (PL): 0,065″
- uitstekende lengte (LPR): 1,15″
- Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 1,77″
- schachttype: Round
- bruikbare lengte (LU): 0,6″