DCN 080-012-12.7R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202616
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202616
    EAN/GTIN 7291075279740
    Nummer fabrikant 3202616
    L-nummer L24040 669

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,315″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 2,87″, bruikbare lengte (LU) 0,53″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,315″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,331 0,63″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,315″
    • decimale equivalent: 0,315″
    • flensdiameter: 1,043″
    • insert Seat Size Code (SSC): 8.0
    • Lengte Groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 080
    • totale lengte (OAL): 2,87″
    • Point Length (PL): 0,057″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,1″
    • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Round
    • bruikbare lengte (LU): 0,53″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen