DCN 240-036-31.75A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202606
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202606
EAN/GTIN 7291075292121
Nummer fabrikant 3202606
L-nummer L24040 636

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 5,27″, bruikbare lengte (LU) 1,59″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,945″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 0,98″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,653″functionele lengte (
  • :″:
    • : 2,738 mm: 0,945
    • Fensdiameter: 1,653
    • Fensdiameter: 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 240
    • totale lengte (OAL): 5,27″
    • puntlengte (PL): 0,172″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,91″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,59″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.