DCN 220-176-25.4A-8D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202598
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202598
EAN/GTIN 7291075293333
Nummer fabrikant 3202598
L-nummer L24040 624

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats zadel maatcode (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 10-1/2″, bruikbare lengte (LU) 7,09″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26 8,143″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,866″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,902″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • decimaal equivalent: 0,866″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF) 8xD
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 220
  • totale lengte (OAL): 10-1/2″
  • puntlengte (PL): 0,157″
  • uitstekende lengte (LPR): 8,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 7,09″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen