DR20.6-103-25.4-06-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202585
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202585
EAN/GTIN 7291075289398
Nummer fabrikant 3202585
L-nummer L24150 114

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,812″, totale lengte (OAL) 7,91″, bruikbare lengte (LU) 4,06″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,812″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,84″decimaal equivalent: 0,812″
  • flensdiameter (DF): 1-1/4″
  • functionele lengte (LF): 4,886″Lengte groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX Lengte: Lengte: 7,91″totale lengte:
  • lengte: 4,91″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4,06″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen