DCN 170-026-19.05A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202511
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202511
EAN/GTIN 7291075292084
Nummer fabrikant 3202511
L-nummer L24040 1193

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 4,03″, bruikbare lengte (LU) 1,12″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (insert):″
    • : 1,938Lengte: 0,669
    • : 0,98
    • Fensdiameter: 0,98
    • Functionele Lengte: 0,705
    • : 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 170
    • totale lengte (OAL): 4,03″
    • puntlengte (PL): 0,122″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,06″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,12″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen
    Your contact person

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen