DCN 090-014-12.7A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202503
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202503
EAN/GTIN 7291075292008
Nummer fabrikant 3202503
L-nummer L24040 331

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,354″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 2,92″, bruikbare lengte (LU) 0,6″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,354″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,354″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert): 1,085″
    • : 0,354 Stoeloegrootte: 0,63
    • : 0,37 Lengte: 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 090
    • totale lengte (OAL): 2,92″
    • puntlengte (PL): 0,065″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,15″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 0,6″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen