DCN 150-075-19.05A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202451
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202451
    EAN/GTIN 7291075292992
    Nummer fabrikant 3202451
    L-nummer L24040 1032

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 5,86″, bruikbare lengte (LU) 3,06″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert): 3,783″: 0,591
    • : 0,98 Stoeloegrootte: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 150
    • totale lengte (OAL): 5,86″
    • puntlengte (PL): 0,107″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,89″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,06″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen