DCN 150-045-19.05A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202450
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202450
EAN/GTIN 7291075292442
Nummer fabrikant 3202450
L-nummer L24040 1026

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 4,68″, bruikbare lengte (LU) 1,88″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert): 2,603″: 0,591
    • : 0,98 Stoeloegrootte: 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 150
    • totale lengte (OAL): 4,68″
    • puntlengte (PL): 0,107″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,71″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,88″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen