DR140-056-20-05-4D-T Indexable Insert Drills for Non-Rotating Applications with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3202325
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202325
EAN/GTIN 7291075276657
Nummer fabrikant 3202325
L-nummer L24150 52

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 14 mm, totale lengte (OAL) 127 mm, effectieve lengte (LU) 56 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Bundeldiameter (DF) 27,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 76,58 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMX 050204-DT in
  • Totale lengte (OAL) 127 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 56 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen