DCN 080-024-12.7A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202290
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202290
EAN/GTIN 7291075292367
Nummer fabrikant 3202290
L-nummer L24040 953

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,315″, plaats stoelgrootte code (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 3,32″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,493″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,315″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,331″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,315″
  • decimale equivalent: 0,315″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 080
  • totale lengte (OAL): 3,32″
  • puntlengte (PL): 0,057″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,55″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen