DR44.5-089-38.1-12-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201810
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201810
    EAN/GTIN 7291075185188
    Nummer fabrikant 3201810
    L-nummer L24150 121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 7,95″, bruikbare lengte (LU) 3-1/2″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-3/4″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,77″decimale equivalent: 1,75″
    • flensdiameter (DF):″
    • functionele lengte (LF): 4,897″Lengte groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: 1,97
    • Lengte: 7,95 (OLengte: 4,95″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 3-1/2″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen