DR39.7-079-38.1-12-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201807
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201807
    EAN/GTIN 7291075185157
    Nummer fabrikant 3201807
    L-nummer L24150 118

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1,562″, totale lengte (OAL) 7-1/2″, bruikbare lengte (LU) 3,12″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,562″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,69″decimaal equivalent: 1,562″
    • -flensdiameter (DF): 1,97″
    • functionele lengte (LF): 4,453″″
    • Lengte groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT-lengte: 2xD
    • Lengte: Totale lengte: 2xD
    • Master Insert Identificatie (OLengte (OLengte: 2): 2): 4-1/2″tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 3,12″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen