Omschrijving:
Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 8,58″, bruikbare lengte (LU) 4,89″
Kenmerk:
Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,945″ diameter snijdiameter maximum (DCX): 0,98″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,945″ flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte ( :″: - : 6,048 mm: 0,945
- Fensdiameter: 1,65
- Fensdiameter: 5xD
- Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 240
- totale lengte (OAL): 8,58″
- puntlengte (PL): 0,172″
- uitstekende lengte (LPR): 6,22″
- schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 2,36″
- schachttype: Weldon
- bruikbare lengte (LU): 4,89″