DCN 220-110-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201741
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201741
EAN/GTIN 7291075292824
Nummer fabrikant 3201741
L-nummer L24040 1223

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats zadel maatcode (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 7,9″, bruikbare lengte (LU) 4,49″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26 5,543″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,866″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,902″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • decimaal equivalent: 0,866″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF) 5xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 220
  • totale lengte (OAL): 7,9″
  • puntlengte (PL): 0,157″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,7″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 4,49″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen