DCN 190-095-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201738
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201738
EAN/GTIN 7291075292794
Nummer fabrikant 3201738
L-nummer L24040 1196

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 7,12″, bruikbare lengte (LU) 3,88″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,748″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,783″snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,748″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″: 4,784
    • : 0,748
    • Functionalflensdiameter: 1,26
    • Functionele Lengte: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 190
    • totale lengte (OAL): 7,12″
    • puntlengte (PL): 0,136″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,92″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,88″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen