DCN 270-135-40A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3201689
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201689
EAN/GTIN 7291075291308
Nummer fabrikant 3201689
L-nummer L24040 855

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter (DC) 27 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 245,7 mm, effectieve lengte (LU) 139,1 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 27,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 27 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 172,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 27,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 270
  • Totale lengte (OAL) 245,7 mm
  • Puntlengte (PL) 4,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 177,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 139,1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen