DR39.7-157-38.1-12-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201504
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201504
    EAN/GTIN 7291075204803
    Nummer fabrikant 3201504
    L-nummer L24150 342

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1,562″, totale lengte (OAL) 10,71″, bruikbare lengte (LU) 6-1/4″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1,562″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,69″
    • decimaal equivalent:″
    • -flensdiameter (DF): 1,969″
    • functionele lengte (LF)″: 7,663″
    • Lengte groep: 4xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 12.
    • Lengte: Totale lengte: 71 (OLPR): 1,562): 7,71″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 6-1/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen