DR036-144-32-12-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201468
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201468
EAN/GTIN 7291075204254
Nummer fabrikant 3201468
L-nummer L24150 196

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 36 mm, totale lengte (OAL) 238 mm, effectieve lengte (LU) 144 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 41 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 178,92 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMT 120408-DT in
  • Totale lengte (OAL) 238 mm
  • Lengte kraag (LPR) 180 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 58 mm
  • Effectieve lengte (LU) 144 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles