DCM 210-168-25.4A-8D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3201412
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201412
EAN/GTIN 7291075170108
Nummer fabrikant 3201412
L-nummer L24040 268

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats zadel maatcode (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 9,92″, bruikbare lengte (LU) 6,62″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,827″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,862″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,827″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 7,57″
    • : 0,827
    • -code: 1,26
    • -plaatgrootte: 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 210-SG
    • totale lengte (OAL): 9,92″
    • puntlengte (PL): 0,15″
    • uitstekende lengte (LPR): 7,72″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 6,62″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen