DCM 230-184-25A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3201409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201409
EAN/GTIN 7291075170405
Nummer fabrikant 3201409
L-nummer L24040 58

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 271,1 mm, effectieve lengte (LU) 184 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 210,91 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 230-SG in
  • Totale lengte (OAL) 271,1 mm
  • Puntlengte (PL) 4,19 mm
  • Lengte kraag (LPR) 215,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 184 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen