DR23.0-092-25.4-07-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201405
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201405
    EAN/GTIN 7291075204681
    Nummer fabrikant 3201405
    L-nummer L24150 329

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,906″, totale lengte (OAL) 7,49″, bruikbare lengte (LU) 3,63″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,906″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,004″
    • decimaal equivalent: 0,906″
    • flensdiameter (DF): 1,26″
    • functionele lengte (LF): 4,463″
    • Lengte groep: 4xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 07
    • totale lengte: Lengte: 7,49 (OLengte: 4,49″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 3,63″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen