DR22.2-089-25.4-07-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201404
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201404
EAN/GTIN 7291075204674
Nummer fabrikant 3201404
L-nummer L24150 328

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 7/8″, totale lengte (OAL) 7,36″, bruikbare lengte (LU) 3-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 7/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,988″
  • decimaal equivalent: 0,875″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 4,334″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 07
  • Lengte: Totale lengte: 7,36″Lengte: 4,36″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen