DR22.2-045-25.4-07-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201394
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201394
EAN/GTIN 7291075184990
Nummer fabrikant 3201394
L-nummer L24150 74

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 7/8″, totale lengte (OAL) 5,61″, bruikbare lengte (LU) 1-3/4″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 7/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,988″
  • decimaal equivalent: 0,875″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 2,584″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 07
  • Lengte: Lengte: Lengte: 2xLengte: 2xD
    • Lengte: Lengte
    • Master Insert Identificatie (totale lengte: 5,61″Lengte: 2,61″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 1-3/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen