DR15.9-048-19.05-05-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201323
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201323
EAN/GTIN 7291075203653
Nummer fabrikant 3201323
L-nummer L24150 295

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 5/8″, totale lengte (OAL) 5,7″, bruikbare lengte (LU) 1,88″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,697″decimaal equivalent: 0,625″
  • -flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 2,681″Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204″totale lengte: Lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 5,7
  • : Lengte: 2,7″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,88″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles