CHAMRING 180-WN32-09 Drill Holders for Drilling and Chamfering in One Operation

Artikelnummer: 3201151
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMRING
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201151
EAN/GTIN 7291075191714
Nummer fabrikant 3201151
L-nummer L24040 734

Omschrijving

Omschrijving:

AFSCHUINEN 180-WN32-09

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCGT 09...
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMRING" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen