Boorstangschacht met trillingsdemping, HSK-T, Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat: 63/25-161mm

Artikelnummer: 320104 63/25-161
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Afkoppellengte A-maat 161 mm
⌀ D 25 mm
Opname HSK-T
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320104 63/25-161
EAN/GTIN 2050002062900
Nummer fabrikant TOP52GR30,0

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Voordeel:

  • Hogere productiviteit - dankzij de onderdrukte trillingen kunnen de snijgegevens aanzienlijk worden verhoogd.
  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
  • Verbeterde proceszekerheid.
  • Verbeterde spaanafvoer.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.