Boorstangschacht 63/32-125 mm

Artikelnummer: 320102 63/32-125
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Afkoppellengte A-maat 125 mm
⌀ D 32 mm
Opname HSK-T
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320102 63/32-125
EAN/GTIN 2050001772701
Nummer fabrikant HA6.WK2.032.125

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.