DCT 194-042-25.4-7/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3201002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201002
EAN/GTIN 7291075167139
Nummer fabrikant 3201002
L-nummer L24040 434

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,764″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 4,82″, bruikbare lengte (LU) 2,15″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,764″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,786″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimaal equivalent: 0,764″
  • plaatplaatsgrootte code (SSC): 19.0PR
  • totale lengte (OAL): 4,82″LPL: 0,137″Lengte: 0,756 LPL: 2,62″
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 2,15″