DCT 107-027-15.87-1/2UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200998
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200998
EAN/GTIN 7291075167092
Nummer fabrikant 3200998
L-nummer L24040 404

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,421″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 3,86″, bruikbare lengte (LU) 1,48″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,63″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,421″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,43″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,413″
  • decimaal equivalent: 0,421″
  • plaatgroottecode (SSC): 10.0
  • totale lengte (OAL): 3,86″LPL (LPL): 0,075″LPL): 1,97″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,48″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.