DCT 092-027-15.87-7/16UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200997
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3200997
EAN/GTIN 7291075167085
Nummer fabrikant 3200997
L-nummer L24040 406

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,366″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 3,79″, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,63″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,366″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,392″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,358″
  • decimaal equivalent: 0,366″
  • plaatgrootte code (SSC): 9.0
  • totale lengte (OAL): 3,79″LPL: 0,065″LPL): 1,9″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1-1/2″