DCT 079-025-15.87-3/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200996
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3200996
EAN/GTIN 7291075167078
Nummer fabrikant 3200996
L-nummer L24040 400

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,311″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 3-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,44″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,59″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,311″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,352 0,055″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,303″
  • decimaal equivalent: 0,311″
  • plaatgroottecode (SSC): 8.0
  • totale lengte (OPL): 3-punt 1,86″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,44″