DCT 147-031-19.05-5/8UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200993
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3200993
    EAN/GTIN 7291075167047
    Nummer fabrikant 3200993
    L-nummer L24040 387

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,579″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 4,1″, bruikbare lengte (LU) 1,63″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 3/4″-verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC):″snijdiameter maximum (DCX):″
    • snijdiameter minimum (DCN):″
    • decimaal equivalent: 0,579″plaatgroottecode (SSC): 14.0
    • totale lengte (OAL. Lengte (OAL.″
    • : 4,1″LPR): 0,104 LPR): 0,571 LPR: 0,579 LPR: 0,589 LPR 2,13″
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • bruikbare lengte (LU): 1,63″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen