DCM 190-062-19B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200987
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200987
EAN/GTIN 7291075158861
Nummer fabrikant 3200987
L-nummer L24040 549

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 19 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 135,8 mm, effectieve lengte (LU) 62,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 78,34 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 190
  • Totale lengte (OAL) 135,8 mm
  • Puntlengte (PL) 3,46 mm
  • Lengte kraag (LPR) 81,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Effectieve lengte (LU) 62,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.