DCM 190-152-25.4A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200966
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200966
    EAN/GTIN 7291075170085
    Nummer fabrikant 3200966
    L-nummer L24040 370

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 9,19″, bruikbare lengte (LU) 5,98″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,748″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,783″snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,748″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″: 6,854
    • : 0,748
    • Functionalflensdiameter: 1,26
    • Functionele Lengte: 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 190-SG
    • totale lengte (OAL): 9,19″
    • puntlengte (PL): 0,136″
    • uitstekende lengte (LPR): 6,99″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 5,98″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen