DCM 160-128-19.05A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200963
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200963
    EAN/GTIN 7291075170054
    Nummer fabrikant 3200963
    L-nummer L24040 356

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 7,68″, bruikbare lengte (LU) 5,04″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98 5,595″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,63″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
    • decimale equivalent: 0,63″
    • flensdiameter (DF): 0,98″
    • functionele lengte (insert) 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 160-SG
    • totale lengte (OAL): 7,68″
    • puntlengte (PL): 0,115″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,71″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • bruikbare lengte (LU): 5,04″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen