DCM 150-120-19.05A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200962
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200962
EAN/GTIN 7291075170047
Nummer fabrikant 3200962
L-nummer L24040 359

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 7,35″, bruikbare lengte (LU) 4,72″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,591 5,273″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte 8xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 150-SG
  • totale lengte (OAL): 7,35″
  • puntlengte (PL): 0,107″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,38″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 4,72″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen