DCM 120-096-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200959
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200959
    EAN/GTIN 7291075170016
    Nummer fabrikant 3200959
    L-nummer L24040 354

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,472″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 6,31″, bruikbare lengte (LU) 3,78″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,472″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,472″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert): 4,334″
    • : 0,472Lengte: 0,79
    • : 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 120-SG
    • totale lengte (OAL): 6,31″
    • puntlengte (PL): 0,086″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,42″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 3,78″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen